Beli adjustable spanner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp46.900

  2. SUPER TOOL Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp439.900

    SUPER TOOL Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    - Spanner for tightening and removing round nuts with notches or holes.
  3. LOBSTER Adjustable Wrench Angle with Insulation Grip (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp999.900

    LOBSTER Adjustable Wrench Angle with Insulation Grip (Kunci Inggris)
    atribut:
    • Total Length (mm): 260
    • Maximum Opening (mm): 36
  4. WESTWARD Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp539.900

    WESTWARD Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    Fixed-pin spanner wrenches have a curved arm with a small pin or nub on the end. The pin or nub fits into one of the holes in the nut and the handle is turned to loosen or tighten the nut. These wrenches are not adjustable and can only tighten or loosen one size nut.
    atribut:
    • Corrosion-Resistant: Yes
    • Adjustable: Manual
    • Finish: Black Oxide
    • Handle Color: Black
    • Material: Alloy Steel
    • Pin Shape: Round
    • Side or Face Opening: Side
    • UNSPSC: 27111726
  5. TONE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Saringan Oli)
    Mulai

    Rp509.900

    TONE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Saringan Oli)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tip Shape: Hook Type, Adjustable
  6. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  7. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  9. Tajima Ink Line
    Mulai

    Rp929.900

    Tajima Ink Line
    Deskripsi:
    -Sealed type that uses rubber packing at key points.-Prevents ink from dripping and from drying out.-Easy maintenance, fully open type.
    atribut:
    • Color: White
    • String Length: 20m
    • Automatic Winding Length: 10m
  10. WESTWARD Fixed Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp759.900

    WESTWARD Fixed Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    Fixed-pin spanner wrenches have a curved arm with a small pin or nub on the end. The pin or nub fits into one of the holes in the nut and the handle is turned to loosen or tighten the nut. These wrenches are not adjustable and can only tighten or loosen one size nut.
    atribut:
    • Corrosion-Resistant: Yes
    • Item: Fixed Pin Spanner Wrench
    • Adjustable: Manual
    • Finish: Black Oxide
    • Handle Color: Black
    • Material: Alloy Steel
    • Pin Shape: Round
    • Side or Face Opening: Side
  11. PROTO Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp949.900

    PROTO Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    These adjustable-pin spanner wrenches have a hinged head or an adjustable head that can tighten or loosen a variety of bearings, lock nut rings, and servicing collars.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Handle Color: Black
    • Handle Type: One Piece
    • Adjustable: Manual
    • Adjustment Type: Quick Adjust
    • Finish: Black Oxide
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: SAE
    • Pin Shape: Round
    • Side or Face Opening: Side
    • Standards: Federal Specification GGG-W-665B
    • Tether Style: Tether Capable
  12. Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  13. TRUSCO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    -Since the hook part can be moved due to the flexible type, the movable range is wider and one unit can operate to multiple sizes of works.
  14. Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.
    atribut:
    • Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
    • Finish/Coating: Chrome
    • Handle Material: Steel
    • Jaw Material: Steel
  15. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  16. STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
Daftar Harga adjustable spanner Terbaru October 2026
WILLIAMS Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp1.899.900
MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp46.900
Deli Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp58.900
SUPER TOOL Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp439.900
LOBSTER Adjustable Wrench Angle with Insulation Grip (Kunci Inggris)Rp999.900
WESTWARD Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp539.900
TONE Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Saringan Oli)Rp509.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
Yamoto Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp189.900
KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp74.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait